Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
con connettore del canale
simmetrico
larghezza della derivazione
105 mm
profondità
50 mm
numero RAL
9003
numero di parti superiori
1
larghezza parte superiore 1
85 mm
larghezza
superficie
non trattato
tipo di montaggio delle parti superiori
esteso
materiale
plastica
colore
Bianco
grado di protezione (IP)
IP40
resistenza agli urti
IK07
temperatura di impiego
-5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te