Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010413
Cod. Produttore
010413
Cod. EAN
3245060104139

Informazioni di prodotto

DLP-Canale p/apparecchi 80x65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portapparecchi 80 x 65mm lunghezza 2 m senza coperchio bianco RAL 9010

simmetrico

forma rettangolare

foro per montaggio nel pavimento

film protettivo

numero RAL

9003

larghezza

80 mm

lunghezza

2000 mm

numero di parti superiori

1

larghezza parte superiore 1

65 mm

sezione utile

4460 mm²

numero di pareti divisorie innestabili

1

profondità

65 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

esecuzione parete posteriore (lato interno)

forato

tipo di montaggio delle parti superiori

esteso

colore

Bianco

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

-5

Produttore

DLP-CANALE P/APPARECCHI 80X65