Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010402
Cod. Produttore
010402
Cod. EAN
3245060104023

Informazioni di prodotto

DLP-Canale p/apparecchi 60x50

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portapparecchi 60 x 50mm lunghezza 2 m senza coperchio bianco RAL 9010

forma rettangolare

simmetrico

film protettivo

numero di parti superiori

1

larghezza

60 mm

sezione utile

2360 mm²

larghezza parte superiore 1

40 mm

numero RAL

9003

profondità

50 mm

lunghezza

2000 mm

tipo di montaggio delle parti superiori

esteso

colore

Bianco

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

-5

Produttore

DLP-CANALE P/APPARECCHI 60X50