Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010699
Cod. Produttore
010699
Cod. EAN
3245060106997

Informazioni di prodotto

DLP-Attravers parete x largh da 195 a 285mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portapparecchi - Raccordo a parete Per larghezza da 195 a 285mm bianco Ral 9010

senza alogeni

larghezza

220 mm

numero RAL

9003

profondità

65 mm

tipo di montaggio del canale

parete

superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione

asimmetrico

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK07

Produttore

DLP-ATTRAVERS PARETE X LARGH DA 195