Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE033357
Cod. Produttore
033357
Cod. EAN
3245060333577

Informazioni di prodotto

DLP-ANGOLO PIANO XMINI 32X25 BIANCO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
minicanali 32 x 25mm - angolo piano variabile

angolo

85 ° 95 °

senza alogeni

altezza

25 mm

numero RAL

9003

larghezza

32 mm

superficie

non trattato

colore

Bianco

esecuzione

pezzo stampato per calotta

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

materiale

plastica

Produttore

DLP-ANGOLO PIANO XMINI 32X25 BIANCO