Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030283
Cod. Produttore
030283
Cod. EAN
3245060302832

Informazioni di prodotto

DLP-ANGOLO PIANO X MINI 40X20 BIANCO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
minicanali 40 x 20mm - angolo piano variabile

angolo

85 ° 95 °

senza alogeni

larghezza

40 mm

numero RAL

9003

altezza

20 mm

esecuzione

pezzo stampato per calotta

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

superficie

non trattato

colore

Bianco

Produttore

DLP-ANGOLO PIANO X MINI 40X20 BIANC