Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010766
Cod. Produttore
010766
Cod. EAN
3245060107666

Informazioni di prodotto

DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 60X35-50

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portapparecchi 60 x 50mm sistema - angolo piano

angolo

90 ° 90 °

senza alogeni

simmetrico

larghezza

60 mm

numero RAL

9003

direzione

ascendente/discendente

superficie

non trattato

esecuzione

parte inferiore e parte superiore

colore

Bianco

tipo di montaggio delle parti superiori

esteso

materiale

plastica

Produttore

DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 60