Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010790
Cod. Produttore
010790
Cod. EAN
3245060107901

Informazioni di prodotto

DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 150X65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portapparecchi 150 x 65mm sistema - angolo piano

angolo

90 ° 90 °

simmetrico

numero RAL

9003

larghezza

150 mm

profondità

65 mm

qualità del materiale

PVC

tipo di montaggio delle parti superiori

esteso

esecuzione

parte inferiore e parte superiore

materiale

plastica

superficie

non trattato

direzione

ascendente/discendente

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

-5

Produttore

DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 15