Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030286
Cod. Produttore
030286
Cod. EAN
3245060302863

Informazioni di prodotto

DLP-ANGOLO INT/EST XMINI 40X25 BIANCO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
minicanali 40 x 25mm - angolo interno/esterno variabile

angolo

60 ° 120 °

senza alogeni

altezza

25 mm

larghezza

40 mm

numero RAL

9003

superficie

non trattato

esecuzione

pezzo stampato per calotta

materiale

plastica

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

temperatura di impiego

-5

Produttore

DLP-ANGOLO INT/EST XMINI 40X25 BIAN