Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE033355
Cod. Produttore
033355
Cod. EAN
3245060333553

Informazioni di prodotto

DLP-ANGOLO INT/EST XMINI 32X25 BIANCO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
minicanali 32 x 25mm - angolo interno/esterno variabile

angolo

60 ° 120 °

senza alogeni

numero RAL

9003

larghezza

32 mm

altezza

25 mm

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

Bianco

esecuzione

pezzo stampato per calotta

temperatura di impiego

-5

Produttore

DLP-ANGOLO INT/EST XMINI 32X25 BIAN