Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
angolo
60 ° 120 °
senza alogeni
larghezza
32 mm
numero RAL
9003
altezza
12.5 mm
materiale
plastica
colore
Bianco
superficie
non trattato
esecuzione
pezzo stampato per calotta
tipo di fissaggio
fissabile a scatto
temperatura di impiego
-5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te