Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030292
Cod. Produttore
030292
Cod. EAN
3245060302924

Informazioni di prodotto

DLP-ANGOLO ESTERNO X MINI 60X20 BIANCO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
minicanali 60 x 20mm - angolo esterno variabile

angolo

60 ° 120 °

senza alogeni

altezza

20 mm

larghezza

60 mm

numero RAL

9003

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

colore

Bianco

esecuzione

pezzo stampato per calotta

superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

DLP-ANGOLO ESTERNO X MINI 60X20 BIA