Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011101
Cod. Produttore
011101
Cod. EAN
3245060111014

Informazioni di prodotto

DLP-A CANALE IN ALLUMINIO 105X65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm lunghezza 2m fornito senza coperchio

simmetrico

film protettivo

foro per montaggio nel pavimento

senza alogeni

forma rettangolare

numero di parti superiori

1

larghezza

105 mm

larghezza parte superiore 1

85 mm

lunghezza

2000 mm

profondità

65 mm

sezione utile

5740 mm²

numero di pareti divisorie innestabili

1

superficie

anodizzato

esecuzione parete posteriore (lato interno)

forato

materiale

alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

esteso

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

15

Produttore

DLP-A CANALE IN ALLUMINIO 105X65