Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE631685
Cod. Produttore
631685
Cod. EAN
3414972552981

Informazioni di prodotto

DL4106-Crossing leggio standard L=600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Leggio standard larghezza 600 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.

componenti del sistema del quadro

consolle di comando fissa

grado di protezione (IP)

IP55

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

300 mm

numero di porte

1

profondità

505 mm

numero RAL

7035

larghezza

600 mm

Produttore

DL4106-CROSSING LEGGIO STANDARD L 6