Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE631690
Cod. Produttore
631690
Cod. EAN
3414972647373

Informazioni di prodotto

DL1306-Crossing coperchio leggio P=400L=600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio leggio profondità 400 mm larghezza 600 mm. Serve per chiudere la base o il leggio intermedio quando non viene utilizzata l’alzata.

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

25 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

400 mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero RAL

7035

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

larghezza

600 mm

Produttore

DL1306-CROSSING COPERCHIO LEGGIO P