Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE631662
Cod. Produttore
631662
Cod. EAN
3414972542111

Informazioni di prodotto

DL0510-Crossing base P=500 L=1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base profondità 500 mm larghezza 1000 mm. Con porta anche posteriore. La base viene fornita senza zoccolo. Piastra interna in lamiera zincata a caldo spessore 25/10um compresa nella fornitura.

componenti del sistema del quadro

parte inferiore

grado di protezione (IP)

IP55

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

900 mm

numero di porte

4

profondità

500 mm

numero RAL

7035

larghezza

1000 mm

Produttore

DL0510-CROSSING BASE P 500 L 1000