Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE631682
Cod. Produttore
631682
Cod. EAN
3414972547208

Informazioni di prodotto

DL0310-Crossing alzata P=500 L=1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Alzata profondità 500 mm larghezza 1000 mm. Pannello posteriore avvitato. Porta frontale incernierata in basso con blocco porta. Possibilità di piastra interna zincata.

componenti del sistema del quadro

parte per estensione

grado di protezione (IP)

IP55

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

450 mm

numero di porte

1

profondità

395 mm

numero RAL

7035

larghezza

1000 mm

Produttore

DL0310-CROSSING ALZATA P 500 L 1000