Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE631698
Cod. Produttore
631698
Cod. EAN
3414972542555

Informazioni di prodotto

DL0212-Crossing coperchio leggioP=500L=1200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio leggio profondità 500 mm larghezza 1200 mm. Serve per chiudere la base o il leggio intermedio quando non viene utilizzata l’alzata.

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

25 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

500 mm

larghezza totale per installazione in armadio

1200 mm

numero RAL

7035

profondità totale per installazione in armadio

500 mm

larghezza

1200 mm

Produttore

DL0212-CROSSING COPERCHIO LEGGIOP 5