Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
materiale
acciaio
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
altezza
25 mm
adatto per pannelli del tetto
profondità
500 mm
larghezza totale per installazione in armadio
600 mm
numero RAL
7035
profondità totale per installazione in armadio
larghezza
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te