Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE631671
Cod. Produttore
631671
Cod. EAN
3414972552936

Informazioni di prodotto

DL0108-Crossing leggio P=500 L=800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Leggio intermedio profondità 500 mm larghezza 800 mm. Leggio in lamiera 15/10um; porte superiori 20/10um. Guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua. Piastra interna spessore 25/10um in lamiera zincata a caldo. Zoccolo altezza = 100 mm (da ordinarsi a parte). Porta incernierata con sistema di blocco.

componenti del sistema del quadro

parte centrale

grado di protezione (IP)

IP55

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

200 mm

numero di porte

1

profondità

930 mm

numero RAL

7035

larghezza

800 mm

Produttore

DL0108-CROSSING LEGGIO P 500 L 800