Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH106812
Cod. Produttore
106812
Cod. EAN
4013364104907

Informazioni di prodotto

Distanziatore PA/PRFV L 1000mm grigio

Documentazione tecnica

Il DEH106812 è un distanziatore realizzato in PA/PRFV, progettato per garantire stabilità e sicurezza. Con una lunghezza di 1000mm, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una distanza precisa. La sua robustezza e versatilità lo rendono un elemento fondamentale per ogni progetto. Il colore grigio conferisce un aspetto professionale, mentre i materiali di alta qualità assicurano resistenza nel tempo. Scegli il DEH106812 per le tue esigenze di distanziamento elettrico.

materiale di supporto del cavo

plastica

lunghezza

1000 mm

settore dell'isolamento

975 mm

adatto per diametro conduttore circolare

20.0 mm 20.0 mm

Produttore

DISTANZIATORE PA/PRFV L 1000MM GR