Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio /

Cod. Rexel
IW1910105
Cod. Produttore
1910105
Cod. EAN
8024873003939
Il dispositivo M.T. MT/BM IW1910105 è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un numero di poli di 1, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e duratura. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Scegliere IW1910105 significa optare per un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

numero di poli

1

max. corrente di corto circuito

13.77 kA

esecuzione

cavo

sezione di cavo lato fase

25 mm²

lunghezza cavo di terra

2000 mm

Produttore

DISPOSITIVO M.T. MT/BM