Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio /

Cod. Rexel
IW1910110
Cod. Produttore
1910110
Cod. EAN
8024873003946
Il dispositivo M.T. MT/BM-50 rappresenta un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con un numero di poli di 1, questo cavo è ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. Scegliere il dispositivo M.T. significa investire in un prodotto che unisce efficienza e sicurezza, perfetto per ogni esigenza elettrica.

numero di poli

1

max. corrente di corto circuito

12.4 kA

esecuzione

cavo

sezione di cavo lato fase

50 mm²

lunghezza cavo di terra

2000 mm

Produttore

DISPOSITIVO M.T. MT/BM-50