Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPM2H25-M
Cod. Produttore
PM2H25-M
Cod. EAN
0074983583614

Informazioni di prodotto

Dispositivo di ancoraggio per fascette con
Panduit PM2H25-M Push Cable Mounts can be used where only one side of the panel is accessible and require no adhesive or additional mounting hardware. They have a maximum panel thickness limit of 0.13” (3.2mm) and require a panel hole of 0.25” (6.4mm) for mounting. For use in indoor environments and with miniature, intermediate and standard cable ties. Made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 1000.

Produttore

DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO PER FASCE