Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1099/811
Cod. Produttore
1099/811
Cod. EAN
8021156070275

Informazioni di prodotto

Pannello per rilevazione temperatura e lettura volti, NEIUS
Il pannello per la rilevazione della temperatura è un dispositivo all-in-one in grado di visualizzare l’immagine ripresa da una telecamera integrata su uno schermo 7”. Il dispositivo dispone di un sensore di temperatura ad alta precisione con accuratezza dichiarata di±0.3°C e, grazie alla funzione di riconoscimento volti, identifica un soggetto individuando la presenza, o meno, di un dispositivo di protezione individuale (mascherina). Il pannello per la rilevazione della temperatura corporea si dimostra efficace per aree in cui è possibile gestire flusso di entrata ordinato.

profondità

33.5 mm

larghezza

120 mm

altezza

226.5 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

12

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

TCP/IP

luogo d’impiego

interno

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

Produttore

DISPOSITIVO CONTROLLO ACCESSI