Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA427324
Cod. Produttore
A427324
Cod. EAN
8012542732433

Informazioni di prodotto

F2C-ARH DISPOSITIVO RIARMO DIF.PURI

Documentazione tecnica

The F2C-ARH device allows the auto-reclosing of the RCD it is associated to in case of unwanted tripping, only after having checked that there are no effective faults in the system protected by the RCCB. It is suitable for RCDs of F200 series, 2 poles with 30 mA sensitivity.

numero di contatti di chiusura

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

100 A

tensione di dimensionamento

12 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

dispositivo supplementare

unità di monitoraggio con riaccensione automatica

numero di contatti invertitori

1

larghezza totale (TE)

53

montaggio dell'apparecchio

interruttore differenziale

Produttore

ABB

Dispositivo autorichiudente per F200 2P per uso domestico