Descrizione del prodotto
Idoneo per il taglio in sicurezza di cavi in rame e alluminio del diametro massimo 95 mm
Caratteristiche:
• Costruzione leggera e compatta
• Peso ridotto grazie all’impiego di leghe leggere e materiali anticorrosione
• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità
• Facilità d’impiego ed elevata stabilità grazie al pedale ergonomico e al basamento antiscivolo
• Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico
• Ritorno manuale in qualsiasi posizione
Pressione d’esercizio versione SSA95-ENEL: 700 bar (70.0 MPa)
Portata bassa pressione: 18,3 cm³ / corsa
Portata alta pressione: 2 cm³ / corsa
Capacità serbatoio: 1200 ml
Temperatura d’impiego: -20°C fino a +40°C