Prodotti / Utensili /

Cod. Rexel
ICSSA85
Cod. Produttore
SSA85
Cod. EAN
8014212039491

Informazioni di prodotto

Dispositivo oleodinamico tranciacavi isolato a pedale D85mm
Idoneo per il taglio in sicurezza di cavi in rame e alluminio del diametro massimo 85mm. Caratteristiche: • Costruzione leggera e compatta • Peso ridotto grazie all’impiego di leghe leggere e materiali anticorrosione • Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità • Facilità d’impiego ed elevata stabilità grazie al pedale ergonomico e al basamento antiscivolo • Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico • Controllo pressione mediante manometro • Ritorno manuale in qualsiasi posizione • Innesto rapido girevole con tappo antipolvere Pressione d’esercizio: 625 bar (62.5 MPa) Portata bassa pressione: 18,3 cm³ / corsa Portata alta pressione: 2 cm³ / corsa Capacità serbatoio:1200 ml Temperatura d’impiego: -20°C fino a +40°C. Dotazione: • Pompa a pedale - FPI63-SSA • Testa oleodinamica da taglio 85 mm con tubo flessibile ad alta pressione isolato, lunghezza 10,5 m • Valigetta in plastica con maniglia e rotelle per il trasporto dell’intera apparecchiatura

Produttore

DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA85