Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33003000
Cod. Produttore
33003000
Cod. EAN
8012952118216

Informazioni di prodotto

DISCO 4 3333 12X810LM CLD CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

DISCO4 3333 LED 78W CLD GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

diametro esterno

335 mm

adatto per numero di corpi luminosi

12

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DISCO4 3333 LED 76W CLD CELL GREY90