Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33001500
Cod. Produttore
33001500
Cod. EAN
8012952118346

Informazioni di prodotto

DISCO 1 3330 18X1080LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

18

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso

Produttore

DISCO1 3330 LED 152W CLD CELL GRAF