Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Cod. Rexel
P2VE DL1A5A00
Cod. Produttore
VE DL1A5A00
Cod. EAN
8018851268670

Informazioni di prodotto

Disco luminoso ? 60 mm, senza marcatura

Documentazione tecnica

Disco luminoso ? 60 mm, senza marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc, Diametro: 60 mm, Colore: Giallo, Tipologia di indicazione: A luce fissa.

colore

giallo

forma

tondo

diametro esterno

60 mm

Produttore

DISCO LUMINOSO 60 MM SENZA MARCAT