Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11607408
Cod. Produttore
11607408
Cod. EAN
8012952004144

Informazioni di prodotto

DISANLENS PX 601 FL 2X58 CEL BIANCO

Documentazione tecnica

larghezza

200 mm

lunghezza

1573 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

78 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

DISANLENS PX 601 FL 2X58 CEL BIANCO