Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11607008
Cod. Produttore
11607008
Cod. EAN
8012952029888

Informazioni di prodotto

DISANLENS PX 601 FL 1X18 CEL BIANCO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

85 mm

potenza della lampada

18 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

86 mm

lunghezza

652 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

DISANLENS PX 601 FL 1X18 CEL BIANCO