Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11557308
Cod. Produttore
11557308
Cod. EAN
8012952004113

Informazioni di prodotto

DISANLENS MK 601 FL 2X36 CEL BIANCO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

78 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

1273 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

DISANLENS MK 601 FL 2X36 CEL BIANCO