Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11557112
Cod. Produttore
11557112
Cod. EAN
8012952109627

Informazioni di prodotto

DISANLENS MK 601 FL 1X36 CEL-D BIANCO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

85 mm

lunghezza

1262 mm

larghezza

86 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di tensione

AC

Produttore

DISANLENS MK 601 FL 1X36 CEL-D BIAN