Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30135.G
Cod. Produttore
30135.G
Cod. EAN
8007352713703

Informazioni di prodotto

Dimmer univers. stand alone 230V nero

Documentazione tecnica

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, nero

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

7021

larghezza dell'apparecchio

22.20 mm

altezza dell'apparecchio

52.70 mm

profondità dell'apparecchio

48.70 mm

senza alogeni

utilizzabile con tasto

dimmer di serie

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

tensione nominale

230.00 V

tensione di comando

230.00 V

frequenza

50.00 Hz

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

DIMMER UNIVERS. STAND ALONE 230V NE