Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10905
Cod. Produttore
GW10905
Cod. EAN
8011564759077

Informazioni di prodotto

DIMMER TOUCH 1M BIANCO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

pulsante

tipo di carico

universale

ingresso stazione secondaria

memoria dei valori di luminosità

utilizzabile con tasto

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

codice RAL (simile)

9003

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

potenza nominale

40 VA 300 VA

tensione nominale

230 V 230 V

frequenza

50 Hz 60 Hz

tensione di comando

230 V 230 V

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

Bianco

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

DIMMER TOUCH 1M BIANCO