Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
frequenza
50 Hz 50 Hz
tensione nominale
230 V 230 V
potenza nominale
100 VA 500 VA
utilizzabile con interruttore a tempo/timer
utilizzabile con tasto
utilizzabile con segnalatore di movimento
utilizzabile con tasto IR
profondità dell'apparecchio
47 mm
altezza dell'apparecchio
62 mm
larghezza dell'apparecchio
22 mm
tipo di comando
manopola
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
tipo di carico
carico ohmico
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
esecuzione della superficie
opaco
colore
antracite
composizione
elemento base con piastra di copertura piena
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di fissaggio
fissaggio a uncino
resistenza agli urti
IK04
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te