Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE412631
Cod. Produttore
412631
Cod. EAN
3245064126311

Informazioni di prodotto

DIGITAL TIME CLOCK 1 OUTPUT WEEKLY

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
AlphaRex D21 interruttore orario digitale settimanale - 1 canale - 56 programmi - 1NO/NC - 2 moduli DIN35 - tempo minimo impostabile 1 secondo

tensione di alimentazione

230 V 230 V

contatto di commutazione a potenziale zero

scostamento giornaliero orologio

0.1 s

altezza

83 mm

profondità

60 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di canali

1

larghezza

35.6 mm

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz 60 Hz

comando manuale

programma settimanale

guida di testo nel display

programma ciclo

controllato al quarzo

programmazione esterna

con sincronizzazione di rete

programma 24 h

programma annuale

programma casuale

preselezione del circuito

programma vacanze

contatore di funzionamento

cambio automatico ora estiva/invernale

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

0.01666 min

numero di spazi di memoria

56

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DIGITAL TIME CLOCK 1 OUTPUT WEEKLY