Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10285BG
Cod. Produttore
10285BG
Cod. EAN
8033335023354

Informazioni di prodotto

DIFFUSORE TR+LED BIC 12/24V BG
Diffusore trasparente con led bicolore 12/24Vac, 1 modulo, Nea, bianco ghiaccio

tensione nominale

250 V

senza alogeni

con corpo luminoso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore del corpo luminoso

rosso/verde

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

DIFFUSORE TR+LED BIC 12/24V BG