Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Cod. Rexel
AILMLL1130013
Cod. Produttore
LL1130013
Cod. EAN
8012680052929
Diffusore Lombardo, serie Line, a luce indiretta, da installare sulla testa del palo in esterno con integrato un driver da 220/240V e un Led che produce una luce bianca calda di potenza pari a 6W. Il corpo e il coperchio sono stati realizzati in alluminio primario pressofuso, e questi sono stati verniciati con resine di poliestere per essere stabilizzati dai raggi UV, in più grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio, hanno anche una maggiore resistenza all'ossidazione. Il diffusore, invece, è stato realizzato in policarbonato ottico ad alto spessore. L'applicazione di questo prodotto è predisposto per i pali con la testa di diametro di 60 mm. Il grado di protezione è IP66.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LINE DOWN TESTAPALO LED 3K 6W