Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI30409490100
Cod. Produttore
30409490100
Cod. EAN
8018367635010

Informazioni di prodotto

LED-Bollard 4000K 20W statica Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Adattatore a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 42-45 mm, da ordinare separatamente / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni PADO sono idonee per essere installate su pali esistenti Ø 60 mm

diametro

208 mm

adatto per potenza lampada

20

flusso luminoso effettivo

1160 lm

prestazioni del sistema

20

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio incluso

altezza/profondità

75

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

colore della scatola

nero

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della scatola

alluminio

tipo di lampada

lampada a colonna

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

Diffusore da esterno Pado 600 3Led 20W Bianco