Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG7G23C1
Cod. Produttore
DG7G23C1
Cod. EAN
8032826135255

Informazioni di prodotto

DGQ 72 A/Vca 72x72 A115V 2AL 5A/500V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DGQ 72 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 115Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili)

altezza

72

voltmetro

amperometro

profondità

86

larghezza

72

Produttore

DGQ 72 A/VCA 72X72 A115V 2AL 5A/500