Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4D26D1
Cod. Produttore
DG4D26D1
Cod. EAN
8032826133343

Informazioni di prodotto

DGP 96 Vca 96x48 A230V 2AL DIR/TV 100V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DGP 96 - voltmetro digitale per tensione alternata RMS (ingresso da TV) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 100V - Aux: 230Vac - Visualizzazione: 100 V÷250 kV (43 portate selezionabili)

altezza

48

voltmetro

profondità

114

larghezza

96

Produttore

DGP 96 VCA 96X48 A230V 2AL DIR/TV 1