Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4G23C1
Cod. Produttore
DG4G23C1
Cod. EAN
8032826017926

Informazioni di prodotto

DGP 96 A/Vca 96x48 A115V 2AL 5A/500V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 115Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili)

altezza

48

voltmetro

amperometro

profondità

114

larghezza

96

Produttore

DGP 96 A/VCA 96X48 A115V 2AL 5A/500