Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4P23P2
Cod. Produttore
DG4P23P2
Cod. EAN
8032826018046

Informazioni di prodotto

DGP 96 2K mA-mV-Vcc 96x48 A115V 2AL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 50÷200 mV/5÷20 V/50÷200 V/0.5÷2 mA/5÷20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna - Aux: 115Vac - Visualizzazione: programmabile

altezza

48

voltmetro

amperometro

profondità

114

larghezza

96

Produttore

DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A115V 2AL