Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDGMN06N6
Cod. Produttore
DGMN06N6
Cod. EAN
8032826135941

Informazioni di prodotto

DGM D4 Vcc D4 A230V DIR 100-500V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DGM D4 - Voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 0÷100/0÷500V selezionabili - Aux: 230Vac - Visualizzazione: diretta 0÷99.9/0÷500 V

altezza

89.5

voltmetro

profondità

69

larghezza

70

Produttore

DGM D4 VCC D4 A230V DIR 100-500V