Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDGMM2HL4
Cod. Produttore
DGMM2HL4
Cod. EAN
8032826135903

Informazioni di prodotto

DGM D4 Acc D4 A20-150Vcc 2AL 60-100-150mV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DGM D4 - Amperometro digitale per DC unidirezionale (ingresso da derivatore) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 60/100/150 mV selezionabili - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili)

altezza

89.5

voltmetro

profondità

69

larghezza

70

Produttore

DGM D4 ACC D4 A20-150VCC 2AL 60-100