Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDGMA21A3
Cod. Produttore
DGMA21A3
Cod. EAN
8032826135521

Informazioni di prodotto

DGM D4 Aca D4 A24V 2AL DIR 10A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DGM D4 - Amperometro digitale per AC RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 10A - Aux: 24Vac - Visualizzazione: diretta 9.99 A

altezza

89.5

amperometro

profondità

69

larghezza

70

Produttore

DGM D4 ACA D4 A24V 2AL DIR 10A