Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDGMA06A4
Cod. Produttore
DGMA06A4
Cod. EAN
8032826135477

Informazioni di prodotto

DGM D4 Aca D4 A230V DIR 20A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
DGM D4 - Amperometro digitale per AC RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 20A - Aux: 230Vac - Visualizzazione: diretta 20.0 A

altezza

89.5

amperometro

profondità

69

larghezza

70

Produttore

DGM D4 ACA D4 A230V DIR 20A